Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 5x 7x13,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 5x 7x13,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 5x 7x13,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 5x 7x13,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Stahl verz.Flach. M 5x 7x13,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656420219
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433705
EAN/GTIN:
     5013656420219
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter m5x7x11,5
kleinkopf blindnietmutter
Stahl
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
2,50–5,0 mm
Innengewinde:
M5 x 0,80
Nietschaft D1 x L:
7 x 13,5 mm
Bohr-Ø:
7,1 mm
Nietschaft Ø x Länge:
7 x 13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter gesipa, Flachrundkopf, Standard, Blindnietmutter, Akku-Blindnietmuttergerät, Stahl, Blindnietmutterbox
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,12809*
€ 0,15509*
1 Tag
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,1281*
€ 0,1551*
3 Tage
unbekannt
500
€ 5,95*
ab € 0,12778*
€ 0,15978*
Lager 7
2125
500
€ 4,79*
ab € 0,13037*
€ 0,16337*
1 Tag
3000
500
€ 4,95*
ab € 0,132*
€ 0,165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,16337*
€ 0,19441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15937*
€ 0,18965
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13037*
€ 0,15514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 81,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.