Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x18,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x18,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x18,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x18,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 6x 9x18,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656410272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5013656410272
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf.

Standard, Flachrundkopf. Material: Alu-Legierung.

Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
3,00–5,50 mm
Innengewinde:
M6 x 1,00
Nietschaft D1 x L:
9 x 18,0 mm
Bohr-Ø:
9,1 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x 19, Alu, Blindnietmutter, Flachkopf, QR5214477, Blindnieten, Gesipa, Blindnietmuttern, Muttern, Nieten, Niete, Nietmuttern, Blindniete
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13064*
€ 0,15964*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13064*
€ 0,15964*
Lager 7
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,12686*
€ 0,17386*
3 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12841*
€ 0,17541*
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,13256*
€ 0,18056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,17386*
€ 0,20689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15886*
€ 0,18904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15486*
€ 0,18428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12686*
€ 0,15096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 43,465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.