Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 4x 6x13,0 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 4x 6x13,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 4x 6x13,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 4x 6x13,0 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 4x 6x13,0 Gesipa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5013656410074
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433677
EAN/GTIN:
     5013656410074
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa
Alu
Weitere Informationen:
nietbare Materialstärke:
2,50–4,5 mm
Innengewinde:
M4 x 0,70
Nietschaft D1 x L:
6 x 13,0 mm
Bohr-Ø:
6,1 mm
Nietschaft Ø x Länge:
6 x 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, flachkopf-blindnietmutter 6mm, Muttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Mutter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06845*
€ 0,08475*
1 Tag
2500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06835*
€ 0,08475*
Lager 7
2125
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,06958*
€ 0,08898*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06986*
€ 0,08936*
5 Tage
2500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,07194*
€ 0,09216*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,08898*
€ 0,10589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08598*
€ 0,10232
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06958*
€ 0,0828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 44,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.