| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163927044 Herst.-Nr.: 30102339 EAN/GTIN: 4332163927044 |
| |
|
| | |
| Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant-Antrieb. Die ungleiche Messerteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen (Bestell-Nr. 4411). Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 110 mm | Schlüsselweite: | 3,4 mm | Schneidenlänge: | 32 mm | Nenn-Ø: | 7,2 mm | Stell-Bereich: | 7,2–8,0 mm | Messeranzahl: | 4 | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Gusseisenwerkstoffe: | bedingt geeignet | Stähle bis 1000 N/mm²: | bedingt geeignet | Kupfer, Messing, Bronzen: | bedingt geeignet | Al, Al- und Mg-Leg.: | bedingt geeignet | Gesamtlänge l1: | 110 mm | Schneidenlänge l2: | 32 mm | Nenn-Ø d1: | 7,2 mm | Verstellbereich Ø: | 7,2–8,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 48,16* | € 61,68* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 48,55* | € 61,70* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 48,23* | € 61,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,65* | € 62,27* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 48,33* | € 62,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|