Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange 52 Grad m.IK. A25M SVJCL 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange 52 Grad m.IK. A25M SVJCL 16
Bohrstange 52 Grad m.IK. A25M SVJCL 16
Bohrstange 52 Grad m.IK. A25M SVJCL 16
Bohrstange 52 Grad m.IK. A25M SVJCL 16
Bohrstange 52 Grad m.IK. A25M SVJCL 16
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163812432
Hersteller:
     Premio tools
Herst.-Nr.:
     714-16-250-792
EAN/GTIN:
     4332163812432
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen links
bohrstange zum längsdrehen
ISO-Bohrstange 52° A..-SVJCR/L mit Innenkühlung

Ausführung: Bohrstange für Wendeschneidplatten 7° positiv, Schraubenklemmung, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Innen- und Außendrehen.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
A25M SVJCL 16
Abmessungen L:
150 mm
Wendeschneidplatte:
VBMT/VCMT/VCGT 1604...
Abmessungen l2:
44 mm
Abmessungen f:
2 mm
Schaft-rundVollmaterial dg7:
25 mm
Abmessungen Ø D min.:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: A..-SVJCR/L, 52°, ISO-Bohrstange, mit, Innenkühlung, Bohrstange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,82*
€ 90,33*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 73,91*
€ 91,29*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 72,31*
€ 91,52*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 74,87*
€ 92,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 95,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.