Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollbohrer f. WP m. IK. 38 mm 3 x D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollbohrer f. WP m. IK. 38 mm 3 x D
Vollbohrer f. WP m. IK. 38 mm 3 x D
Vollbohrer f. WP m. IK. 38 mm 3 x D
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163807483
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     803D-38-114-S40
EAN/GTIN:
     4332163807483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.

Weitere Informationen:
Abmessungen L:
217,0 mm
Wendeschneidplatte:
XPET11T3.../SCET1204...
Abmessungen l1:
149,0 mm
Abmessungen l2:
68 mm
Ø D:
38,0 mm
Abmessungen Ø d1:
59 mm
Abmessungen Ø d:
40 mm
Abmessungen l3:
123,0 mm
Schnitttiefe 3 x D max.:
114,0 mm
Radiale Verstellung Mittenversatz -:
0,10 mm
Radiale Verstellung Mittenversatz +:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten bohrer, D, 3, Wendeplattenwerkzeuge, mit, Innenkühlung, x
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 361,44*
€ 427,43*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 374,71*
€ 432,28*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 373,46*
€ 432,29*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 373,56*
€ 432,53*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 374,42*
€ 441,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,29*
€ 514,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,19*
€ 510,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,51*
€ 473,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,80*
€ 463,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,46*
€ 444,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.