Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollbohrer f. WP m. IK. 26 mm 3 x D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollbohrer f. WP m. IK. 26 mm 3 x D
Vollbohrer f. WP m. IK. 26 mm 3 x D
Vollbohrer f. WP m. IK. 26 mm 3 x D
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163807353
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     803D-26-78-S32
EAN/GTIN:
     4332163807353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung

Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar.

Weitere Informationen:
Abmessungen L:
173,0 mm
Wendeschneidplatte:
XPET/SCET 0703...
Abmessungen l1:
113,0 mm
Abmessungen l2:
60 mm
Ø D:
26,0 mm
Abmessungen Ø d1:
50 mm
Abmessungen Ø d:
32 mm
Abmessungen l3:
85,5 mm
Schnitttiefe 3 x D max.:
78,0 mm
Radiale Verstellung Mittenversatz -:
0,20 mm
Radiale Verstellung Mittenversatz +:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten-vollbohrer durchmesser 26 mm, wendeplatten bohrer, D, 3, Wendeplattenwerkzeuge, mit, Innenkühlung, x
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 293,94*
€ 344,08*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 294,00*
€ 344,30*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,24*
€ 345,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,10*
€ 345,37*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 293,50*
€ 350,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,08*
€ 409,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,72*
€ 368,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.