Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägebl. MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandsägebl. MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus
Bandsägebl. MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus
Bandsägebl. MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus
Bandsägebl. MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus
Bandsägebl. MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus
Bandsägebl. MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus
Bandsägebl. MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163439004
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     B52902709034K3830
EAN/GTIN:
     4332163439004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt HSS Bimetall Ausführung: Verschleißfeste Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität, kombiniert mit hohen Zahnspitzenhärten. WIKUS MARATHON® M42: Zahnteilung bis 5–8 Zähne pro Zoll, Spanwinkel positiv. Anwendung: Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 45 HRC, für Lagen- und Bündelschnitte größerer Werkstückdimensionen, für große Profile und Vollmaterialien und für NE-Metalle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wikus Marathon M42
Länge:
3830 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,90 mm
Zähne pro Zoll:
3–4
Stähle bis 850 N/mm²:
50–100
Gusseisenwerkstoffe:
45
Stähle bis 1000 N/mm²:
30–70
Kupfer, Messing, Bronzen:
110
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
35–45
Al, Al- und Mg-Leg.:
120
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
25
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt wikus 3830x27x0,9mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, Zerspanung, Bandsägeblätter, Bimetall, 2761, HSS, II
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 6,90*
ab € 28,49*
€ 37,74*
Lager 7
51
€ 4,79*
ab € 28,51*
€ 37,75*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 28,45*
€ 37,79*
3 Tage
12
€ 4,30*
ab € 28,53*
€ 38,46*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 43,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.