Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt MARATHON M42 Z3-4 3830x27x0,9mm WIKUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z3-4 3830x27x0,9mm WIKUS
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z3-4 3830x27x0,9mm WIKUS
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z3-4 3830x27x0,9mm WIKUS
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z3-4 3830x27x0,9mm WIKUS
Bandsägeblatt MARATHON M42 Z3-4 3830x27x0,9mm WIKUS
Artikel-Nr.:
     214-3027610193
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     13252-0057
EAN/GTIN:
     4332163439004
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt, WIKUS MARATHON® M42 Ausführung: Das neu optimierte Bimetall-Sägeband MARATHON® M42 mit variabler Zahnteilung und positivem Spanwinkel ist der Inbegriff des wirtschaftlichen Sägens und steht für ein breites Anwendungsspektrum, in optimierten Qualitäten, für höhere Standzeiten. Anwendung: Zum Sägen mittlerer bis großer Werkstücke, Profile und Vollmaterialien, im Einzel-, Lagen- oder Bündelschnitt.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
45
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Guss GG/GTS:
35
Guss GGG:
35
Alu < 8% Si:
120
Alu > 8% Si:
120
Kupfer Cu-Leg.:
100
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
120
INOX ferrit./martens.:
35
INOX austenitisch:
30
Länge:
3830 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
3–4
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt wikus 3830x27x0,9mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, Bandsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, M42, Wikus, Bimetall, MARATHON, Zerspanung, HSSBi, Bandsäge, 2761, HSS-Bi, HSS-BI, WIKUS, 3027610193, 27610193
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 6,90*
ab € 28,29*
€ 37,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,47*
€ 37,71*
1 Tag
43
€ 7,90*
ab € 28,49*
€ 37,81*
Lager 214
43
€ 4,30*
ab € 28,39*
€ 38,52*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 43,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.