Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandsägeblatt MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus
Bandsägeblatt MARATHON M42 3830x27x0,9 3- 4Z Wikus
Artikel-Nr.:
     4012-208203
Hersteller:
     WIKUS-Sägenfabrik
Herst.-Nr.:
     B52902709034K3830
EAN/GTIN:
     4332163439004
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bandsägeblatt HSS Bimetall

Ausführung: Verschleißfeste Zahnschneiden aus HSS in M42-Qualität, kombiniert mit hohen Zahnspitzenhärten.

WIKUS MARATHON© M42: Zahnteilung bis 5-8 Zähne pro Zoll, Spanwinkel positiv.

Anwendung:
Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 40 HRC, für Lagen- und Bündelschnitte größerer Werkstückdimensionen, für große Profile und Vollmaterialien und für NE-Metalle.

WIKUS VARIO© M42: Zahnteilung ab 6-10 Zähne pro Zoll, Spanwinkel 0°.

Anwendung:
Zum Sägen sämtlicher Stähle bis 40 HRC, für Profil- und Bündelschnitte, für kleine, mittlere Werkstückdimensionen.

Weitere Informationen:
Länge:
3830 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
3–4
Markenname:
WIKUS
Herstellername:
Wikus Sägenfabrik
Herstellerartikelnummer:
B52902709034K3830
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt wikus 3830x27x0,9mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt wikus, 2761, 27610193, Bandsägeblätter, Bimetall, HSS, Sägeblatt, Sägeblätter, Wikus, Zerspanung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
78
€ 6,90*
ab € 28,49*
€ 38,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,34*
€ 38,06*
2 Tage
43
€ 7,90*
ab € 28,52*
€ 38,15*
5 Tage
43
€ 4,30*
ab € 28,51*
€ 38,82*
3 Tage
78
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.