Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel mit E-Halter50qmm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel mit E-Halter50qmm x 5m
Schweißkabel mit E-Halter50qmm x 5m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163405184
Hersteller:
     Atlas Copco
Herst.-Nr.:
     4332163405184
EAN/GTIN:
     4332163405184
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabelsatz

Bestehend aus: 5 m Schweißkabel PVC, Elektrodenhalter und Stecker.

Weitere Informationen:
Stecker:
50–70 mm²
Belastung bis:
400 A
Kabeldurchmesser:
50 mm²
Zapfen:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalterkabel 5 m, elektrodenhalter, Schweisskabel, Schweißkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,17*
€ 95,93*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,56*
€ 96,72*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 95,53*
€ 118,30*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 121,88*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 123,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 15,712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.