Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel mit E-Halter50qmm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel mit E-Halter50qmm x 5m
Schweißkabel mit E-Halter50qmm x 5m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163405184
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Elektrodenhalter
Schweißkabel konfektioniert
Schweißkabel-Set, 5 m mit E-Halter, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC
• Elektrodenhalter und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung max.:
400 A
Kabeldurchmesser:
50 mm²
Zapfen:
13 mm
Stecker:
50–70 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schweißkabelsatz, elektrodenhalterkabel 5 m, elektrodenhalter, 4332163405184, Schweisskabel, Schweißkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,50*
€ 95,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,62*
€ 96,13*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 97,44*
€ 119,80*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 122,07*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 96,21*
€ 124,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 19,242* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.