| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4332163366652 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3027530031 EAN/GTIN: 4332163366652 |
| |
|
| | |
| Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle. Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Breite: | 30 mm | 32 mm | Stärke: | 1,5 mm | 1,50 mm | Zähne pro Zoll: | 10 | Spanwinkel: | 0° | Spannloch Typ: | 8,5 mm | Spannloch-Ø Typ: | – mm | Spannloch-Ø Typ mittig: | 8,5 mm | Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto: | – mm | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Gusseisenwerkstoffe: | geeignet | Sperrcode: | 0 | Kupfer, Messing, Bronzen: | geeignet | Rost- und säurebeständige Stähle INOX: | geeignet | Al, Al- und Mg-Leg.: | geeignet | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle: | geeignet | Spannloch-Ø mm Typ mittig: | 8,5 | Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto: | – | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3027530031 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: komet maschinensägeblatt, HSS-, FORMAT, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, Komet, DMo5, Zerspanung, 2753, Maschinensägeblätter, 3027530031, 27530031 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,27* | € 8,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,27* | € 9,09* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,28* | € 9,11* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,39* | € 9,20* | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,57* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|