Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x1,50 10Z/ Zoll Komet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x1,50 10Z/ Zoll Komet
Maschinensägeblatt HSS SB5 400x30x1,50 10Z/ Zoll Komet
Artikel-Nr.:
     4012-208093
Hersteller:
     Wittmann-Komet
Herst.-Nr.:
     400127
EAN/GTIN:
     4332163366652
Suchbegriffe:
Maschinen-Sägeblatt
Maschinensägeblatt
maschinensägeblatt 400 mm 10z
maschinen sägeblatt
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv

Ausführung: Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° und 7° mit positivem Spanwinkel.

Anwendung: Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständigen Stählen. Die Zahngeometrie reduziert die Vibrationen beim Sägen.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
1,5 mm
Zähne pro Zoll:
10
Spanwinkel:
0 °
Spannloch-Ø mm Typ mittig:
8,5 mm
Spannloch-Ø mm Typ versetzt/Kasto:
– mm
Markenname:
KOMET
Herstellername:
Wittmann-Komet Metal Cutting Saws
Herstellerartikelnummer:
400127
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: maschinen-sägeblatt 400x32, 2753, 27530031, DMo5,, HSS, Komet, Maschinensägeblätter, positiv, Sägeblatt, Sägeblätter, Zerspanung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 6,34*
€ 8,86*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,94*
24 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 9,09*
Lager 4012
39
1
€ 4,90*
ab € 6,54*
€ 9,16*
1 Tag
39
10
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.