Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschnelltast. Inter. 60- 80mm Kröplin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenschnelltast. Inter. 60- 80mm Kröplin
Innenschnelltast. Inter. 60- 80mm Kröplin
Innenschnelltast. Inter. 60- 80mm Kröplin
Innenschnelltast. Inter. 60- 80mm Kröplin
Innenschnelltast. Inter. 60- 80mm Kröplin
Innenschnelltast. Inter. 60- 80mm Kröplin
Innenschnelltast. Inter. 60- 80mm Kröplin
Innenschnelltast. Inter. 60- 80mm Kröplin
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816870921
Hersteller:
     Kroeplin
Herst.-Nr.:
     H260
EAN/GTIN:
     4330816870921
Suchbegriffe:
Innenschnelltaster
innenschnelltaster kroeplin
innenschnelltaster
Ablesung 0,01 mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
20 mm | 60–80 mm
Anwendungsbereich:
60–80 mm
Abweichung im Messbereich:
±0,030 mm
Wiederholbarkeit:
0,010 mm
Messtiefe:
85 mm
Messkontaktlänge bew.:
8,5 mm
Messkontaktlänge fest:
8,5 mm
min. Messkraft:
1,1 N
max. Messkraft:
1,6 N
Nuttiefe:
8,3 mm
Nutbreite:
1,2 mm
Ablesung:
0,010 mm
Fehlergrenze:
0,030 mm
Wiederholgrenze:
0,010 mm
Messkraft:
1,1–1,6 N
Weitere Suchbegriffe: für, Intertest, Dickemmessgerät/Außen-, Werkstatteinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,02*
€ 373,74*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 336,51*
€ 373,95*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 346,29*
€ 374,87*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 345,37*
€ 375,10*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 347,70*
€ 385,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,94*
€ 441,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,02*
€ 411,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.