Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer CV 3 x 60/ 30mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer CV 3 x 60/ 30mm FORTIS
Holzspiralbohrer CV 3 x 60/ 30mm FORTIS
Holzspiralbohrer CV 3 x 60/ 30mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784791076
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791076
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 3mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer

• Geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden • Stabil dank verschleißfestem Stahl • Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz • Geeignet für Akku-Bohrmaschinen • Geeignet für Balken, beschichtete Spanplatten, funiertes Holz, Hartholz, Spanplatten, Sperrholz und Weichholz, weiterhin einsetzbar in Schalbretter und Stirnholz • Lieferung in SB-Kunststofftasche

Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Spirallänge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Spiralbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
60
1
€ 4,79*
ab € 1,09*
€ 1,66*
1 Tag
69
5
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,66*
7 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,67*
4 Tage
69
1
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,86*
1
€ 9,80*
ab € 1,29*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.