Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784791076, Fortis Holzspiralbohrer CV 3 x 61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-695129
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784791076
EAN/GTIN:
     4317784791076
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 3mm
holzspiralbohrer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784791076, Holzspiralbohrer CV 3 x 61mm, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Spirallänge:
30 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: HOLZSPIRALBOHRER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
1
€ 4,79*
ab € 1,09*
€ 1,66*
2 Tage
69
5
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,66*
Lager 260
69
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,67*
4 Tage
69
1
€ 6,99*
ab € 1,24*
€ 1,86*
1
€ 9,80*
ab € 1,29*
€ 1,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.