| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784781275 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784781275 |
| |
|
| | |
| Klett-Schleifblatt, dreieckig, Korund weiß, SB • Kunstharzgebundenes, weißes Korundkorn auf Papier, offen gestreut • Mit hoher Abtragsleistung und Standzeit • Zum Einsatz auf Dreieckschleifern zum Schleifen von Grundierungen, Füller, Lack, Spachtel, Faserverbundwerkstoffen, Kunststoffen, Aluminium und Stahlblech • Mit 6 Absauglöchern Ø 8 mm auf 52 mm Lochkreis Weitere Informationen: | | Länge: | 94 mm | Körnung: | 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,41* | € 2,06* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,41* | € 2,06* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,51* | € 2,23* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,58* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|