| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-693063 Herst.-Nr.: 4317784781275 EAN/GTIN: 4317784781275 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784781275, Klettschleifblatt Dreieck 94mm K 40,weiss 6L., Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Breite: | 94 mm | Länge: | 94 mm | Körnung: | 40 | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,41* | € 2,04* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,41* | € 2,04* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 2,06* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,52* | € 2,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,58* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|