Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer DIN1042 5 kg Hickorystiel FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer DIN1042 5 kg Hickorystiel FORTIS
Vorschlaghammer DIN1042 5 kg Hickorystiel FORTIS
Vorschlaghammer DIN1042 5 kg Hickorystiel FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784779104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779104
EAN/GTIN:
     4317784779104
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer

• Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen • Pinne und Bahn geschliffen • Kanten gebrochen • Hammerkopf nach DIN 1042 • Hickorystiel

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
udf_EDE_Katalog:
29336334
Stiellänge:
800 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784779104
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Kopfgewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
119
€ 6,90*
ab € 26,51*
€ 36,21*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,62*
€ 36,21*
8 Tage
119
€ 4,95*
ab € 27,22*
€ 37,00*
€ 4,90*
ab € 26,43*
€ 37,55*
5 Tage
121
€ 4,30*
ab € 29,95*
€ 41,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.