Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrundfr. HW R3,2 18,7x10,5x52 S8 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrundfr. HW R3,2 18,7x10,5x52 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R3,2 18,7x10,5x52 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R3,2 18,7x10,5x52 S8 FORTIS
Abrundfr. HW R3,2 18,7x10,5x52 S8 FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784774642
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784774642
Suchbegriffe:
Abrundfräser
abrundfräser schaft 8
abrundfräser
fortis abrundfräser
HW-Abrundfräser • Zum Abrunden von Kanten • Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe • 2 HM-bestückte Schneiden • Mit Anlaufkugellager • Rechtslauf • Schaft-Ø 8 mm
Weitere Informationen:
Ø:
18,7 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Nutzlänge:
10,5 mm
Radius:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: QR5136926, Fräser
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
€ 6,90*
ab € 23,25*
€ 30,84*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,32*
€ 30,86*
5 Tage
39
€ 4,95*
ab € 23,29*
€ 30,95*
€ 4,90*
ab € 22,68*
€ 31,50*
5 Tage
39
€ 6,99*
ab € 25,85*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.