Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufkugellager R3ZZ 12,7x4,76x5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlaufkugellager R3ZZ 12,7x4,76x5mm FORTIS
Anlaufkugellager R3ZZ 12,7x4,76x5mm FORTIS
Anlaufkugellager R3ZZ 12,7x4,76x5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784774307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784774307
EAN/GTIN:
     4317784774307
Suchbegriffe:
Anlaufkugellager
Kugelläger
QR5136926
Anlaufkugelläger
Anlaufkugellager für Profil-, Bündig- und Abrundfräser
Weitere Informationen:
Ø:
Anlaufkugellager 12,7 mm
Gesamtlänge:
– mm
Nutzlänge:
– mm
Radius:
– mm
udf_EDE_Katalog:
30146537
Höhe:
5 mm
Bohrungs-Ø:
4,76 mm
Außen-Ø:
12,7 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784774307
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
für Fräser-Ø:
28,5; 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
20
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,43*
7 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,07*
2 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 6,07*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 6,07*
1
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.