Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4221218100, Anlaufkugellager R3ZZ 12,7x4,76x5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-649007
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784774307
EAN/GTIN:
     4317784774307
Suchbegriffe:
Anlaufkugellager
ANLAUFKUGELLAGER
4317784774307
1483087
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4221218100, Anlaufkugellager für Profilfräser, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Ø:
12,7 mm
Breite:
4,76 mm
Bohrungs-Ø:
5,0 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784774307
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
20
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,43*
Lager 260
112
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,07*
3 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 6,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 6,07*
1
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.