Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlaufkugellager R3ZZ 12,7x4,76x5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlaufkugellager R3ZZ 12,7x4,76x5mm FORTIS
Anlaufkugellager R3ZZ 12,7x4,76x5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784774307
EAN/GTIN:
     4317784774307
Suchbegriffe:
4317784774307
Anlaufkugellager
Anlaufkugelläger
Kugellager
HW-Profilfräser

• 2 HW-bestückte Schneiden
• Mit Anlaufkugellager
• Rechtslauf
• Schaft-Ø 8 mm
• Zum Profilieren
• Für Weichholz, Hartholz und beschichtete Plattenwerkstoffe

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
12,7 mm
Höhe:
5 mm
Bohrungs-Ø:
4,76 mm
für Fräser-Ø:
28,5; 35 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784774307
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Kugelläger, QR5136926
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
112
20
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 5,43*
8 Tage
112
1
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,07*
3 Tage
112
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 6,07*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 6,07*
1
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.