Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Spray matt 400ml reinweiss E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color-Spray matt 400ml reinweiss E-COLL
Color-Spray matt 400ml reinweiss E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784612425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830607493
EAN/GTIN:
     4317784612425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Color-Spray, seidenmatt/matt

• Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis • Aromatenfrei • Witterungs- und korrosionsbeständig • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Nicht geeignet für Styropor und Weichkunststoffe • Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken • Für Innen- und Außenlackierungen • Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffmaterialien • Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen • Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten • Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere AugenreizungH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung berstenH336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachenH222: Extrem entzündbares Aerosol EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29314738
Inhalt:
0,4 l
Farbe:
reinweiß
Gebinde:
Sprühdose
RAL-Nr.:
Glanzgrad:
matt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
6
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,30*
2 Tage
30
12
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,34*
6
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,44*
Lager 7
26
6
€ 4,79*
ab € 4,67*
€ 6,48*
3 Tage
30
6
€ 7,60*
ab € 4,82*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.