Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutterklinge 25mm a 5 Stück FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutterklinge 25mm a 5 Stück FORMAT
Cutterklinge 25mm a 5 Stück FORMAT
Cutterklinge 25mm a 5 Stück FORMAT
Cutterklinge 25mm a 5 Stück FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784563390
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784563390
EAN/GTIN:
     4317784563390
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Abbrechklinge, Standard, FORMAT Ausführung: Aus Stahl. Passend für alle handelsüblichen Cuttermesser.
Weitere Informationen:
Inhalt:
Spender à 5 Stück
Klingenbreite:
25 mm
Beschichtung:
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
451
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,18*
1 Tag
451
1
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 2,51*
Lager 7
383
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,51*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,51*
5 Tage
475
1
€ 4,30*
ab € 1,57*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.