Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Schlitzfr. D850D K HSSCo532,5x10,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559881
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559881
EAN/GTIN:
     4317784559881
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser 32,5x6 mm
schlitzfräser
Schlitzfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.

Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
20
Stähle bis 1000 N/mm²:
17
Stähle bis 1400 N/mm²:
11
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
71 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Zähnezahl:
12
fz:
0,060 mm
Ø x Breite d1 = h11 x b = e8:
32,5 x 10,0 mm
für Scheibenfedern:
10,0 x 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Zerspanung, Schaftfräser, HSS-E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 23,39*
€ 31,33*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 23,37*
€ 31,36*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 31,76*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 23,90*
€ 32,37*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 27,24*
€ 36,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.