Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784559379
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559379
EAN/GTIN:
     4317784559379
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/A

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. DIN 866/A Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm DIN 866/B Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ± 0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm

Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm. Strichstärke 70 bis 100 µm.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab 1000mm format, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, Arbeitsmaßstäbe, Präzisions-Maßstab, DIN, 866/I
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 59,45*
€ 75,74*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,86*
€ 75,86*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 60,70*
€ 77,33*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 60,84*
€ 78,82*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 59,93*
€ 81,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.