Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Arbeitsmaßstab Form A 1000x40x8mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3047571003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784559379
EAN/GTIN:
     4317784559379
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Präzisions-Maßstab, DIN 866/A Ausführung: Aus Werkzeugstahl. DIN 866/A Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm Genauigkeit pro Meter ±0,04 mm Strichstärke 70 bis 100 µm DIN 866/B Schutzende links 0 mm, rechts 10 mm Genauigkeit pro Meter ±0,10 mm Strichstärke 100 bis 150 µm Ausführung: Aus Werkzeugstahl, matt verchromt. Schutzende links 5 mm, rechts 5 mm. Genauigkeit pro Meter ± 0,04 mm. Strichstärke 70 bis 100 µm.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab 1000mm format, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 1m, 866/A, FORMAT, DIN, 1000, Lineal, 866, DIN866, 4757, Stahllineal, DIN866/A, Arbeits-Maßstab, 3047571003, 47571003
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 59,63*
€ 75,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,92*
€ 75,35*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 60,70*
€ 76,59*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 60,85*
€ 78,08*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 80,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.