Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser m.Magazin 18mm 6 Klingen FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser m.Magazin 18mm 6 Klingen FORMAT
Cuttermesser m.Magazin 18mm 6 Klingen FORMAT
Cuttermesser m.Magazin 18mm 6 Klingen FORMAT
Cuttermesser m.Magazin 18mm 6 Klingen FORMAT
Cuttermesser m.Magazin 18mm 6 Klingen FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784553650
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553650
EAN/GTIN:
     4317784553650
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser mit Depot und Auto-Nachschub, 18 mm Ausführung: Gehäuse aus Zink-Druckguss mit Gummieinlage, Metall-Klingenführung und Klingendepot mit automatischem Klingennachschub. Fixierung der Klinge durch Drucktaste und zusätzlichem Feststellrad. Lieferung mit 6 Abbrechklingen.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, mm, FORMAT, Depot, mit, Auto-Nachschub, Klingen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
767
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,85*
2 Tage
767
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,37*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,45*
€ 5,38*
1 Tag
767
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,38*
4 Tage
748
1
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.