Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Metall 25mm m.1 Klinge FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser Metall 25mm m.1 Klinge FORMAT
Cuttermesser Metall 25mm m.1 Klinge FORMAT
Cuttermesser Metall 25mm m.1 Klinge FORMAT
Cuttermesser Metall 25mm m.1 Klinge FORMAT
Cuttermesser Metall 25mm m.1 Klinge FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784553636
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784553636
EAN/GTIN:
     4317784553636
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Ausführung: Gehäuse aus Zink-Druckguss mit Kunststoffeinlage, Metall-Klingenführung und Klingendepot. Fixierung der Klinge durch Drucktaste und zusätzlichem Feststellrad. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 25mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Drucktaste, Metallgehäuse, FORMAT, Depot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
338
20
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,66*
2 Tage
338
1
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 5,16*
2 Tage
338
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 5,17*
5 Tage
336
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.