Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
M.Gewindeb. D371B vap.FATM8 HSS-E DL6H TypN Tdm.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784537025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784537025
EAN/GTIN:
     4317784537025
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
dampf.ISO2/6H, DIN 371
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gesamtlänge:
90 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
15
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
8
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
8,0 mm
Steigung:
1,25 mm
Kernloch-Ø:
6,80 mm
Schaft-Vierkant:
6,2 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
555
20
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 6,70*
1 Tag
555
1
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 7,66*
1 Tag
550
1
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 7,76*
5 Tage
595
1
€ 4,30*
ab € 5,40*
€ 7,91*
Lager 7
472
1
€ 4,79*
ab € 5,34*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.