Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
M.Gewindeb. D374C 6H FAT M18x1,5HSS-PM TiN SL Tdm.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784536073
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784536073
EAN/GTIN:
     4317784536073
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
MF,TiN
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
110 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
10
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Kupfer, Messing, Bronzen:
15
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
6
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
14,0 mm
Kernloch-Ø:
16,50 mm
Schaft-Vierkant:
11,0 mm
Gewinde x Steigung:
M18 x 1,50 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 33,78*
€ 44,13*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 33,80*
€ 44,23*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 34,88*
€ 45,56*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 34,91*
€ 46,53*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 34,90*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.