Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
M.Gewindeb. D374B 6H FAT M 8x1 HSS-PM TiN DL Tdm.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784535496
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784535496
EAN/GTIN:
     4317784535496
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
MF,TiN
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
20
Gusseisenwerkstoffe:
15
Stähle bis 1000 N/mm²:
15
Kupfer, Messing, Bronzen:
20
Stähle bis 1400 N/mm²:
8
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
12
Al, Al- und Mg-Leg.:
20
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
2
Schaft-Ø:
6,0 mm
Kernloch-Ø:
7,00 mm
Schaft-Vierkant:
4,9 mm
Gewinde x Steigung:
M8 x 1,00 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 17,18*
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 11,98*
€ 17,20*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 17,74*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 12,35*
€ 18,11*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 14,18*
€ 20,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.