Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Maschinengewindebohrer HSSE Sackloch 40Grad UNC 3/8" FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784534321
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3016970017
EAN/GTIN:
     4317784534321
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Universal-Gewindebohrer mit breitem Einsatzspektrum für UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde, ANSI B1.1.
Weitere Informationen:
Gewinde:
UNC 3/8
Gesamtlänge:
100 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Gusseisenwerkstoffe:
10
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
10
Kupfer, Messing, Bronzen:
15
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
6
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
10,0 mm
Kernloch-Ø:
8,00 mm
Schaft-Vierkant:
7,0 mm
Gewinde-Ø:
9,525 mm
Gänge per inch:
16
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016970017
Weitere Suchbegriffe: FORMAT, Maschinengewindebohrer, UNC, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Geindebohrer, Gewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Gewinde-Werkzeug, Maschinen, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3016970017, 16970017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,81*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 9,28*
€ 13,35*
Lager 7
18
1
€ 4,79*
ab € 9,40*
€ 13,56*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 13,65*
4 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 9,78*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.