| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784523387 Herst.-Nr.: 3073291006 EAN/GTIN: 4317784523387 |
| |
|
| | |
| Schlagschnurroller Ausführung: Leichtes, robustes Gehäuse aus Magnesium-Druckguss mit Antirutsch-Epoxy-Pulverbeschichtung, Kurbel und Achse aus Zink-Druckguss, Übersetzungsverhältnis 5:1. Polyesterschnur mit zweizackigem, gehärtetem Haken. Die Zacken sind gebogen und ermöglichen so, dass der Haken an Kanten festgenagelt werden kann. Das PUSH-System verhindert ein Drehen der Kurbel bei Druck der Achse und beim Herausziehen der Schnur. Große innere Farbpulverkapazität, im Körper integrierte Aufnahme für den Haken. Stahl-Schutzöse für den Schnuraustritt und Gürtelclip aus rostfreiem Edelstahl. Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3073291006 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,87* | € 10,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,85* | € 11,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,93* | € 11,50* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,10* | € 11,71* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,36* | € 12,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30.000 Millimeter (ab € 0,00027* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|