Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschnurroller 5:1 30m FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschnurroller 5:1 30m FORMAT
Schlagschnurroller 5:1 30m FORMAT
Schlagschnurroller 5:1 30m FORMAT
Schlagschnurroller 5:1 30m FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3073291006
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784523387
EAN/GTIN:
     4317784523387
Suchbegriffe:
Schlagschnur
Schlagschnurautomat
Schlagschnurgerät
Schlagschnurroller
Schlagschnurroller Ausführung: Leichtes, robustes Gehäuse aus Magnesium-Druckguss mit Antirutsch-Epoxy-Pulverbeschichtung, Kurbel und Achse aus Zink-Druckguss, Übersetzungsverhältnis 5:1. Polyesterschnur mit zweizackigem, gehärtetem Haken. Die Zacken sind gebogen und ermöglichen so, dass der Haken an Kanten festgenagelt werden kann. Das PUSH-System verhindert ein Drehen der Kurbel bei Druck der Achse und beim Herausziehen der Schnur. Große innere Farbpulverkapazität, im Körper integrierte Aufnahme für den Haken. Stahl-Schutzöse für den Schnuraustritt und Gürtelclip aus rostfreiem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: schlagschnur 30m, schlagschnurautomat, Schlagschnur-Roller, FORMAT, Schlagschnur-Gerät, Schlag-Schnurroller, 3073291006, 73291006
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
322
10
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 10,28*
1 Tag
322
1
€ 4,90*
ab € 9,70*
€ 11,51*
3 Tage
276
1
€ 4,79*
ab € 9,70*
€ 11,51*
3 Tage
323
1
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 11,51*
Lager 214
327
1
€ 4,30*
ab € 9,69*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
1 Stück enthält 30.000 Millimeter (ab € 0,00033* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irwin
T65201
ab € 8,21*
Zubehör
Irwin
T64901
ab € 2,26*
Zubehör
Irwin
T64902
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.