Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckschl. massiv 20x22mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckschl. massiv 20x22mm FORMAT
Doppelsteckschl. massiv 20x22mm FORMAT
Doppelsteckschl. massiv 20x22mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784520577
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784520577
EAN/GTIN:
     4317784520577
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppelsteckschlüssel geschmiedet
doppel steckschlüssel
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Schlüsselweite:
20 x 22 mm
für Drehstift-Ø:
9 mm
Schlüsselweite Schaft:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, I, Hakenschlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, geschmiedet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
20
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 7,05*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 8,16*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 8,16*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,16*
5 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 5,66*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.