Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckschl. massiv 16x17mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckschl. massiv 16x17mm FORMAT
Doppelsteckschl. massiv 16x17mm FORMAT
Doppelsteckschl. massiv 16x17mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784520515
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784520515
EAN/GTIN:
     4317784520515
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppelsteckschlüssel geschmiedet
doppel steckschlüssel
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Schlüsselweite:
16 x 17 mm
für Drehstift-Ø:
7 mm
Schlüsselweite Schaft:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, I, Hakenschlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, geschmiedet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
20
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,44*
Lager 7
40
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 6,15*
1 Tag
47
1
€ 4,90*
ab € 4,23*
€ 6,15*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 6,15*
23 Tage
51
1
€ 4,30*
ab € 4,26*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.