Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckschl. massiv 10x13mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckschl. massiv 10x13mm FORMAT
Doppelsteckschl. massiv 10x13mm FORMAT
Doppelsteckschl. massiv 10x13mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784520461
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784520461
EAN/GTIN:
     4317784520461
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppelsteckschlüssel geschmiedet
doppel steckschlüssel
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Schlüsselweite:
10 x 13 mm
für Drehstift-Ø:
5 mm
Schlüsselweite Schaft:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, I, Hakenschlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, geschmiedet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,30*
Lager 7
19
1
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,86*
2 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,86*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,87*
6 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 3,33*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120241
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.