Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckschl. massiv 8x 9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckschl. massiv 8x 9mm FORMAT
Doppelsteckschl. massiv 8x 9mm FORMAT
Doppelsteckschl. massiv 8x 9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784520447
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784520447
EAN/GTIN:
     4317784520447
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
doppelsteckschlüssel geschmiedet
doppel steckschlüssel
Rohrsteckschlüssel, geschmiedet
Weitere Informationen:
Ausführung:
* ohne durchgehende Bohrung
Länge:
110 mm
Schlüsselweite:
8 x 9* mm
für Drehstift-Ø:
4 mm
Schlüsselweite Schaft:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, I, Hakenschlüssel, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, geschmiedet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
20
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,72*
€ 3,94*
3 Tage
78
1
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,94*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 3,94*
5 Tage
79
1
€ 4,30*
ab € 2,73*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.