Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 6,5x 210/150mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 6,5x 210/150mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 6,5x 210/150mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 6,5x 210/150mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 6,5x 210/150mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 6,5x 210/150mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784517829
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517829
EAN/GTIN:
     4317784517829
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer format
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-Plus Hammerbohrer

Ausführung: Hammerbohrer mit SDS-Plus-Aufnahmeschaft. Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk

Weitere Informationen:
Ø:
6,5 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamt Länge:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, Bohrer, FORMAT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
5
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,35*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,53*
Lager 7
25
1
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,53*
5 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 2,36*
€ 3,59*
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.