Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus 6,5x 210/150 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer SDS-plus 6,5x 210/150 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 6,5x 210/150 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 6,5x 210/150 mm Format
Spiralbohrer SDS-plus 6,5x 210/150 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277782
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517829
EAN/GTIN:
     4317784517829
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds plus hammerbohrer format
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer

Produkteigenschaften:
• Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk

Weitere Informationen:
Ø:
6,5 mm
Spirallänge:
150 mm
Gesamtlänge:
210 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 12500653, Bohrer, FORMAT, Hammer, SDS-plus, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
5
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 3,33*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 2,36*
€ 3,53*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,53*
5 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 2,36*
€ 3,59*
Lager 6C8MS
29
10
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.