Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
H.Gewindeb. D352 HSS MF3-12 Sortim. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784517263
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517263
EAN/GTIN:
     4317784517263
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3-12
Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz MF3–12 im Stahlblechkoffer

Ausführung: Lieferung in stabilem Stahlblechkoffer mit Tragegriffen und 2 Verschlüssen. Die Werkzeuge, Oberfläche blank, sind in verschiedenen Halterungen untergebracht und sofort griffbereit.

Satzinhalt: 7 Gewindebohrersätze 3-teilig, HSS, DIN 352, M3 x 0,35; 4 x 0,5; 5 x 0,5; 6 x 0,75; 8 x 1,0; 10 x 1,0; 12 x 1,5 7 Spiralbohrer, HSS, DIN 338 N, in den jeweiligen Kernbohrmaßen Ø 2,6; 3,5; 4,5; 5,2; 7,0; 9,0; 10,5 7 Schneideisen, HSS, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 2 Windeisen, verstellbar DIN 1814, Größe 1; 2
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidzeug satz, gewindeschneidzeug-satz m3, Stahlblechkoffer, im, 0224, Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HSS, 17950224, Sortiment, HSS-E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 70,06*
€ 87,37*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 87,40*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,01*
€ 87,81*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,37*
€ 87,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,42*
€ 88,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.