Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher rund PZ 0x 60mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher rund PZ 0x 60mm FORMAT
Schraubendreher rund PZ 0x 60mm FORMAT
Schraubendreher rund PZ 0x 60mm FORMAT
Schraubendreher rund PZ 0x 60mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784511476
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511476
EAN/GTIN:
     4317784511476
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
FORMAT
Weitere Informationen:
Größe:
PZ 0
Gesamtlänge:
141 mm
Klingenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz000, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Klinge, Pozidriv, mit, PZ, Format, runder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
20
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,87*
1 Tag
341
1
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,93*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,64*
€ 3,93*
1 Tag
342
1
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,93*
3 Tage
339
1
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.