Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher rund PZ0x60mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher rund PZ0x60mm FORMAT
Schraubendreher rund PZ0x60mm FORMAT
Schraubendreher rund PZ0x60mm FORMAT
Schraubendreher rund PZ0x60mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3063360000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511476
EAN/GTIN:
     4317784511476
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
141 mm
Größe:
PZ 0
Klingenlänge:
60 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 0 x 60 mm, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz000, Format, Schraubendreher, (PZ), FORMAT, Schraubenzieher, mit, runder, Klinge, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Pozidriv, 3063360000, 63360000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
20
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,82*
1 Tag
350
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 3,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,63*
€ 3,94*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,94*
Lager 214
356
1
€ 4,30*
ab € 2,63*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.