Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm FORMAT
Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm FORMAT
Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm FORMAT
Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm FORMAT
Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm FORMAT
Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784511384
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3057770007
EAN/GTIN:
     4317784511384
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Quadro-Ringratschenschlüssel Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von nur 5°. Die Schlüssel verfügen über 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Sperrcode:
0
Schlüsselweite:
10 x 13/17 x 19 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057770007
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarren ringschlüssel, Schlüssel, FORMAT, Quadro-Schlüssel, Quadro-Ratschenschlüssel, Doppel-Ringratschenschlüssel, Quadro-Ringratschenschlüssel, Ratschen-Schlüssel, Quadro, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Hakenschlüssel, Ring-Ratschenschlüssel, 3057770007, 57770007
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
32
1
€ 4,79*
ab € 11,44*
€ 15,94*
2 Tage
830
1
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 15,98*
1 Tag
832
1
€ 7,90*
ab € 12,06*
€ 16,78*
2 Tage
830
10
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,43*
3 Tage
857
1
€ 4,30*
ab € 12,47*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.