Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784510936
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3024460200
EAN/GTIN:
     4317784510936
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
Multi-Tool
Multitool
multifunktionswerkzeug bohren, fräs...
Multifunktionswerkzeug, 120° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
75
Gusseisenwerkstoffe:
35
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
60
Stähle bis 1400 N/mm²:
35
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
35
Al, Al- und Mg-Leg.:
120
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
30
Gesamtlänge l1:
100 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
fz:
0,062 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Ø d1 = h10:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3024460200
Weitere Suchbegriffe: blank, Multifunktionswerkzeug, FORMAT, Funktionswerkzeug, zweischneidig, Z=2, 120, Grad, 120G, Zerspanung, Schneiden, 2446, VHM-Multifunktionswerkzeug, 120°, zwei, Vollhartmetall, VHM, Multifunktions-Fräswerkzeug, Fräser, 3024460200, 24460200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 126,78*
€ 154,65*
Lager 7
1
Frei Haus
ab € 126,13*
€ 154,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 129,21*
€ 162,30*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 132,56*
€ 162,64*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 170,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.