| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784503372 Herst.-Nr.: 4317784503372 EAN/GTIN: 4317784503372 |
| |
|
| | |
| FORMAT Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 208 x 27,0 mm | Schlüsselweite: | 8,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf 8mm, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, imbusschlüssel 8mm, 100°-Winkel, Kugelkopf, verkürzter, Innensechskant-Schlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, mit, Schenkel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,48* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,37* | € 3,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,37* | € 3,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 3,57* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,37* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|