Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.Stufenb.Stz.HSS TiN 4-12/12-20/20-30 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.Stufenb.Stz.HSS TiN 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.Stufenb.Stz.HSS TiN 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.Stufenb.Stz.HSS TiN 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.Stufenb.Stz.HSS TiN 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.Stufenb.Stz.HSS TiN 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.Stufenb.Stz.HSS TiN 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.Stufenb.Stz.HSS TiN 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Univ.Stufenb.Stz.HSS TiN 4-12/12-20/20-30 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784493222
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784493222
EAN/GTIN:
     4317784493222
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
stufenbohrer-satz format
stufenbohrer satz
Universal-Stufenbohrer-Satz, gerade genutet, TiN-beschichtet

Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005).

Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1312).
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Satzinhalt:
4–12; 12–20; 20–30 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Stufenbohrer, Satz, genutet, gerade, 1312, TiN-beschichtet, Universal-Stufenbohrer-Satz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 83,16*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 66,44*
€ 83,54*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 67,23*
€ 84,00*
6 Tage
26
€ 4,30*
ab € 66,65*
€ 84,93*
Lager 7
21
€ 4,79*
ab € 66,45*
€ 85,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.